Motion
SBP11-48.0-082-250-16.5-300-048-NO-

NEXEN GROUP
SBP11-48.0-082-250-16.5-300-048-NO-

Frein à servomoteur pneumatique - série SBP11 , actionné par ressort, retour d’air, diamètre d’arbre d’entrée de 48 mm, diamètre d’arbre de sortie de 48 mm, maximum de 5000 tr/min, finition peinture acrylique noire, taille 11
N° D’ARTICLE MI06490372
N° MFRSBP11-48.0-082-250-16.5-300-048-NO-
Prix8,202.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
SBP11-48.0-082-250-16.5-300-048-NO-

Frein à servomoteur pneumatique - série SBP11 , actionné par ressort, retour d’air, diamètre d’arbre d’entrée de 48 mm, diamètre d’arbre de sortie de 48 mm, maximum de 5000 tr/min, finition peinture acrylique noire, taille 11
N° D’ARTICLE MI06490372
N° MFRSBP11-48.0-082-250-16.5-300-048-NO-
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
Prix8,202.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du frein
    11
  • Cercle de boulon d’entrée
    300 mm
  • Diamètre de l’alésage d’entrée
    48 mm
  • Diamètre extérieur du pilote d’entrée
    250 mm
  • Cercle de boulon de sortie
    300 mm
  • Diamètre extérieur du pilote de sortie
    250 mm
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    48 mm
  • Longueur de l’arbre de sortie
    82 mm
  • Taille du port
    1/8 NPT

Détails

  • Dessin 2D
  • Actionnement
    Printemps
  • Détails supplémentaires
    Comprend une soupape d’échappement rapide pour une meilleure réponse à l’engagement.
  • Temps approximatif de réponse à l’engagement
    85 ms
  • Temps approximatif de réponse à la libération
    145 ms
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de couplage
    Collier de serrage
  • Engagement/libération
    Ressort/air
  • Finition
    Peinture acrylique noire
  • Fonction
    Arrêt et maintien
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Pression maximale
    6.9 bars
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Pression de relâchement minimum
    5.5 bars
  • Configuration de montage
    Bride carrée
  • Conception ouverte ou fermée
    Fermé
  • Capacité de charge suspendue
    112 N
  • Évaluations
    IP67, CE et RoHS
  • Contrôle recommandé
    964650
  • Type de retour
    Air
  • Série
    SBP11
  • Inertie de l’arbre
    0.00411 kg/cm2
  • Capacité de couple statique
    125 N-m
  • Raideur de torsion
    216000 N-m/rad
  • CUP_NON
    662284350297

Aperçu

Description du fabricant
965209 - FREIN AUXILIAIRE, TAILLE DE L'ALÉSAGE 48 MM
  • Ressort engagé
  • Zéro claquement
  • Faible inertie
  • 20-50 % plus de couple que la concurrence

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté