Motion
30FC
Ventilateur à chariot OSHA 30 po
N° D’ARTICLE MI06490684
N° MFR30FC
Prix1,318.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ventilateur à chariot OSHA 30 po
N° D’ARTICLE MI06490684
N° MFR30FC
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
Prix1,318.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du baril
    30 po
  • Longueur du cordon
    10 pi
  • Profondeur
    34 po
  • Diamètre
    30 po
  • Hauteur fixe ou réglable
    Fixe
  • Hauteur
    14 po
  • Profondeur globale
    34 po
  • Hauteur totale
    14 po
  • Largeur totale
    34 po

Détails

  • Intensité
    1.6
  • Matériau de la lame
    Aluminium
  • Pays d’origine
    USA
  • Type de lecteur
    Directement
  • Matériau de protection
    Acier enduit de poudre
  • Puissance
    0.5
  • Numéro CUP du fabricant
    717490340911
  • Débit d’air maximal
    9250 pcm
  • Type de montage
    mur
  • Nombre de lames
    3
  • Phase
    1
  • CUP_NON
    717490340911
  • Tension
    115 V

Aperçu

Description du fabricant
30FC VENTILATEUR DE CIRCULATION 30" SUR CHARIOT
  • Moteurs et lames à entraînement direct assortis pour des niveaux de débit d’air les plus élevés possible
  • homologué jusqu’à 12,000 pi3/min
  • Protections en acier à revêtement en poudre pour une résistance à la corrosion et une durabilité accrue
  • Efficacité énergétique conçue pour des économies supplémentaires
  • aspire aussi peu que 1.6 ampères
  • Protection thermique
  • usage intensif
  • sans entretien
  • Moteurs à 2 vitesses pour une longue durée de vie
  • Garantie de deux ans
  • Fabriqué aux États-Unis