Motion
423194
Philips -423194 F96T12/CWSUPREME/ALTO FLUORESCENT T12
N° D’ARTICLE MI06494344
N° MFR423194
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Philips -423194 F96T12/CWSUPREME/ALTO FLUORESCENT T12
N° D’ARTICLE MI06494344
N° MFR423194
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    96 po
  • Puissance
    75 W

Détails

  • Type de base
    FA8
  • Durée de vie de l’ampoule
    12000 h
  • Forme d’ampoule
    T12
  • Couleur
    Blanc froid
  • Indice de rendu des couleurs
    89 CRI
  • Température de la couleur
    4100 K
  • Gradation
    Non
  • Technologie d’éclairage
    Fluorescent
  • Sortie lumineuse
    5000 lm
  • Caractéristiques du produit
    Alto, lampe fluorescente T12 , 75W, 89 CRI , 1-Pin, 5000 lumens initiaux, 4100K, Blanc froid suprême, 96 po L

Aperçu

Description du fabricant
423194 F96T12/CWSUPREME/ALTO