Motion
C01800260500M

AS RAYMOND
C01800260500M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.1800 in OD, 0.5000 in Length, 0.0260 in Wire Size, 26.8000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI06503741
N° MFRC01800260500M
Prix2.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C01800260500M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.1800 in OD, 0.5000 in Length, 0.0260 in Wire Size, 26.8000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI06503741
N° MFRC01800260500M
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
Prix2.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur
    0.1800 po
  • Poids
    0.00088 lb
  • Taille du fil
    0.0260 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C01800260500M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    26.8000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C0180-026-0500M PRINTEMPS
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon