Motion
VFR2400-3FZ-02T

SMC CORP OF AMERICA
VFR2400-3FZ-02T

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, solénoïde pilote, 110-120 V CA, 2 solénoïde, connecteur de fiche, enfichable monté sur la base, 1/4 avec sous-plaque
N° D’ARTICLE MI06503787
N° MFRVFR2400-3FZ-02T
Prix137.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VFR2400-3FZ-02T

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, solénoïde pilote, 110-120 V CA, 2 solénoïde, connecteur de fiche, enfichable monté sur la base, 1/4 avec sous-plaque
N° D’ARTICLE MI06503787
N° MFRVFR2400-3FZ-02T
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
Prix137.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/4 avec sous-plaque
  • Tailles des ports
    1/4 NPTF
  • Taille du port de la sous-plaque
    1/4 NPTF

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    130 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    3 (centre d’échappement)
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Branchement monté sur socle
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    VFR
  • Entrée électrique du solénoïde
    Plug-in
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50/60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110-120 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
BASE ENFICHABLE DOUBLE VALVE VFR2400-3FZ-02T
  • VFR2000, types enfichables et non enfichables
  • Pression de service maximum : jusqu'à 0.9MPa
  • Température ambiante et température du liquide : max. 50°C
  • Dépassement manuel : style de poussée non verrouillable

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté