Motion
5ERL108K
Raccords d’adaptateur d’arbre en acier de 1-1/2 po - type abaissement avec rainures de clavette
N° D’ARTICLE MI06505030
N° MFR5ERL108K
Prix382.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords d’adaptateur d’arbre en acier de 1-1/2 po - type abaissement avec rainures de clavette
N° D’ARTICLE MI06505030
N° MFR5ERL108K

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix382.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Longueur
    5.3750 po
  • Diamètre extérieur
    2.5000 po
  • Taille de la vis
    1/4-28 x 3/4
  • Taille du filetage
    1/4-28 x 3/4
  • Longueur de l’arbre
    2.3750 po
  • Taille de l’arbre
    1.2500 po
  • Poids
    3.42 lb

Détails

  • Pays d’origine
    USA
  • Finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Série
    Signature
  • Style
    Haute résistance
  • Type
    Raccords d’adaptateur d’arbre - type abaissement avec rainures de clavette
  • CUP_NON
    662786018718

Aperçu

Description du fabricant
5ERL108K
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon