Motion
MIB16T
Palier lisse sphérique en PTFE - 1.0000 po de diamètre, 2.1250 po de diamètre extérieur, 1.3750 po de largeur de bague intérieure, ouvert, qualité commerciale
N° D’ARTICLE MI06505309
N° MFRMIB16T
Prix79.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palier lisse sphérique en PTFE - 1.0000 po de diamètre, 2.1250 po de diamètre extérieur, 1.3750 po de largeur de bague intérieure, ouvert, qualité commerciale
N° D’ARTICLE MI06505309
N° MFRMIB16T
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
Prix79.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    1.8750 po
  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.3750 po
  • Mauvais alignement Angle  
    15 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    1.0000 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.1250 po
  • Largeur totale
    2.1250 po
  • Poids
    0.85 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Roulement Acier traité thermiquement Chrome plaqué
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Grade
    Commercial
  • Matériau de l’anneau intérieur
    52100 Roulement Acier traité thermiquement Chrome plaqué
  • Type de lubrification
    Sans entretien/autolubrifiant
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier au carbone - Placage résistant à la corrosion
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Acier à faible teneur en carbone
  • Capacité de charge statique radiale
    60000 lbf
  • Série
    MIB
  • Type de roulement
    Radial
  • CUP_NON
    806990009852

Aperçu

Description du fabricant
MIB16T PALIER LISSE SPHÉRIQUE
  • BILLE : acier à roulement 52100 , traité thermiquement, mise à la terre de précision, plaqué chrome dur
  • COURSE : acier à faible teneur en carbone, enduit protecteur pour la résistance à la corrosion, enduit d’huile, (option du fabricant – acier inoxydable traité thermiquement)
  • DOUBLURE : PTFE autolubrifiant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer