Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille34.93 mm
- Alésage Diamètre20 mm
- Anneau intérieur Largeur25 mm
- Mauvais alignement Angle14.5 °
- Largeur de l’anneau extérieur18 mm
- Extérieur Diamètre46 mm
- Largeur totale46 mm
- Poids230 g
Détails
- Matériau de la bille52100 Roulement Acier traité thermiquement Chrome plaqué
- Type de fermetureOuvert
- GradeCommercial
- Matériau de l’anneau intérieur52100 Roulement Acier traité thermiquement Chrome plaqué
- Type de lubrificationNécessite une lubrification
- Page de produit du fabricant
- Matériau de l’anneau extérieurAcier allié
- Type de produitRoulements lisses sphériques
- Matériel de courseAcier allié
- Capacité de charge statique radiale260086 N
- SérieMCOM
- Type de roulementRadial
- CUP_NON806990017277
Aperçu
- BILLE : acier à roulement 52100 , traité thermiquement, mise à la terre de précision, plaqué chrome dur
- COURSE : alliage/acier chromoly (option du fabricant - acier inoxydable), traité thermiquement, revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion