Motion
MMF-M12T
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à droite - Qualité : précision, diamètre de l’alésage : 12 mm, taille du filetage de la tige : M12 x 1.25, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI06505473
N° MFRMMF-M12T
Prix100.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à droite - Qualité : précision, diamètre de l’alésage : 12 mm, taille du filetage de la tige : M12 x 1.25, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI06505473
N° MFRMMF-M12T
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
Prix100.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Diamètre de la tête
    30 mm
  • Angle de désalignement
    17 o
  • Hauteur totale
    69 mm
  • Taille du filetage de la tige
    M12 x 1.25
  • Taille du filetage
    M12
  • Poids
    0.078 kg

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Grade
    Précision
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Capacité de charge statique radiale
    18215 N
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    MM
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    -6g
  • CUP_NON
    190029037795

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE MÂLE MÉTRIQUE MMF-M12T AVEC FIL DE SORTIE
  • Corps - Acier au carbone, revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion.
  • Race - Acier au carbone, revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion.
  • Balle - Acier allié, traité thermiquement, plaquée chrome dur.
  • Raccords de graissage disponibles pour les tailles -M5 et supérieures. Les unités sont fournies sans raccords de graissage. Lorsqu’un raccord de graissage est requis, précisez en ajoutant le suffixe « Z » ou « F ». Ex. : MM-M5Z = Raccord de type Zerk MM-M5F = Raccord de type affleurant.
  • Les capacités de charge s’appliquent uniquement aux extrémités de tige sans raccords de graissage. Pour connaître les capacités de charge avec les raccords, veuillez consulter votre succursale locale de Motion .
  • Les doublures Ptfe sont disponibles sur demande. Spécifiez en ajoutant le suffixe « T ». P. ex. : MM-M5T.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer