Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille22.23 mm
- Alésage Diamètre12 mm
- Diamètre de la tête30 mm
- Largeur de la tête12 mm
- Angle de désalignement17 o
- Hauteur totale65 mm
- Taille du filetage de la tigeM12 x 1.75
- Taille du filetageM12 x 1.75
- Poids0.095 kg
Détails
- Matériau de la billeAcier allié
- GradePrécision
- Code d’harmonisation8483.30.8055
- Matériau du boîtierAcier au carbone
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseAcier à faible teneur en carbone
- Capacité de charge statique radiale18215 N
- Type d’extrémité de tigeFemme
- SérieMW
- Direction du filetageMain droite
- Type de fil-6H
- CUP_NON190029039805