Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre16 mm
- Diamètre de la tête38 mm
- Angle de désalignement23 o
- Hauteur totale83 mm
- Taille du filetage de la tigeM16 x 1.5
- Taille du filetageM16x1.5
- Poids0.215 kg
Détails
- Matériau de la billeAcier allié
- Code d’harmonisation8483.30.8055
- Matériau du boîtierAcier allié
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Capacité de charge statique radiale76291 N
- Type d’extrémité de tigeFemme
- SérieAWF
- Direction du filetageMain droite
- Type de fil-6H
- CUP_NON190029019180