Motion
XM-5
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à droite - Diamètre de l’alésage : 0.3125 po, Taille du filetage de la tige : 3/8-24
N° D’ARTICLE MI06505536
N° MFRXM-5
Price$40.32/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à droite - Diamètre de l’alésage : 0.3125 po, Taille du filetage de la tige : 3/8-24
N° D’ARTICLE MI06505536
N° MFRXM-5
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
Votre prix40.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.6250 po
  • Bore Diameter  
    0.3125 po
  • Diamètre de la tête
    1.0000 po
  • Largeur de la tête
    0.3440 po
  • Angle de désalignement
    12 o
  • Hauteur totale
    2.4380 po
  • Taille du filetage de la tige
    3/8-24
  • Taille du filetage
    3/8-24
  • Poids
    0.112 lb

Details

  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier allié
  • Capacité de charge statique radiale
    5323 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    XM
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    UNF-3A
  • CUP_NON
    190029046490

Aperçu

Description du fabricant
XM-5 EXTRÉMITÉ DE TIGE MÂLE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer