Motion
MM-14-1
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à droite - Diamètre de l’alésage : 0.8750 po, Taille du filetage de la tige : 7/8-14
N° D’ARTICLE MI06505539
N° MFRMM-14-1
Prix258.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à droite - Diamètre de l’alésage : 0.8750 po, Taille du filetage de la tige : 7/8-14
N° D’ARTICLE MI06505539
N° MFRMM-14-1
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
Votre prix258.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.8750 po
  • Diamètre de la tête
    2.0000 po
  • Largeur de la tête
    0.6870 po
  • Angle de désalignement
    12 o
  • Hauteur totale
    4.3750 po
  • Taille du filetage de la tige
    7/8-14
  • Poids
    0.906 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • Matériau du boîtier
    Acier à faible teneur en carbone
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Capacité de charge statique radiale
    22843 lbf
  • Série
    MM
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    UNF-3A
  • CUP_NON
    190029037061

Aperçu

Description du fabricant
MM-14-1 EXTRÉMITÉ DE TIGE MÂLE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good