Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre6 mm
- Diamètre de la tête19 mm
- Angle de désalignement13 o
- Taille du filetage de la tigeM6 x 1.0
- Taille du filetageM6
- Poids0.025 kg
Détails
- Matériau de la billeAcier allié
- Code d’harmonisation8483.30.8055
- Matériau du boîtierAcier allié
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Capacité de charge statique radiale25781 N
- Type d’extrémité de tigeFemme
- SérieAW
- Direction du filetageMain droite
- Type de fil-6H
- CUP_NON190029019562