Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille28.58 mm
- Bore Diameter16 mm
- Diamètre de la tête38 mm
- Largeur de la tête14.25 mm
- Angle de désalignement23 o
- Hauteur totale85 mm
- Taille du filetage de la tigeM16 x 1.5
- Taille du filetageM16 x 1.5
- Poids0.173 kg
Details
- Matériau de la billeAcier allié
- GradePrécision
- Code d’harmonisation8483.30.8055
- Matériau du boîtierAcier au carbone
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseAcier allié
- Capacité de charge statique radiale76291 N
- Type d’extrémité de tigeHomme
- SérieAMF
- Direction du filetageMain droite
- Type de fil-6g
- CUP_NON190029015854
Aperçu
Description du fabricant
AMF-M16 EXTRÉMITÉ DE TIGE MÉTRIQUE MÂLE