Motion
PCYMR10-12T
PCYMR10-12T - EXTRÉMITÉ DE TIGE (CYLINDRE) ALLIAGE 2-PC À HAUT DÉSALIGNEMENT - M-R 5/8-3/4 PTFE DOUBLÉ
N° D’ARTICLE MI06507486
N° MFRPCYMR10-12T
Prix57.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PCYMR10-12T - EXTRÉMITÉ DE TIGE (CYLINDRE) ALLIAGE 2-PC À HAUT DÉSALIGNEMENT - M-R 5/8-3/4 PTFE DOUBLÉ
N° D’ARTICLE MI06507486
N° MFRPCYMR10-12T
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
Prix57.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la bille
    1.3750 po
  • Alésage Diamètre  
    0.6250 po
  • Angle de désalignement
    64 °
  • Poids
    0.69 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Acier de roulement
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Capacité de charge statique radiale
    30290 lb
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    PCYM-T
  • Style
    2-Piece
  • Direction du filetage
    Main droite
  • CUP_NON
    806990034991

Aperçu

Description du fabricant
PCYMR10-12T BOUT DE TIGE
  • BILLE : acier à roulement 52100 , traité thermiquement, mise à la terre de précision, plaqué chrome dur
  • DOUBLURE : PTFE autolubrifiant
  • CORPS : Enduit de zinc, alliage/acier chromoly, traité thermiquement