Spécifications
Dimensions
- Hauteur34.544 cm
Détails
- Détails supplémentairesPosiWear UB Plus est fabriqué en matériau PolySafe qui offre le plus haut niveau de protection contre les produits chimiques, les particules sèches, les pulvérisations légères et les éclaboussures de liquide. Bon pour la peinture, l’élimination de l’amiante, la remise en état et la manipulation de l’huile.
- Fermeture à la chevilleÉlastique
- Type de fermetureFermeture éclair
- CouleurJaune
- DescriptionPosiWear UB Plus est fabriqué en matériau PolySafe qui offre le plus haut niveau de protection contre les produits chimiques, les particules sèches, les pulvérisations légères et les éclaboussures de liquide. Bon pour la peinture, l’élimination de l’amiante, la remise en état et la manipulation de l’huile.
- Type de tissuPosiWear UB Plus
- CaractéristiquesLorsqu’une protection supplémentaire est nécessaire, ce capuchon et cette botte attachés avec des poignets et des chevilles élastiques font l’affaire pour empêcher la saleté et les débris de pénétrer
- Type de vêtementCombinaisons
- Type de hotteCapuchon intégré
- Numéro CUP du fabricant662909361332
- Type de produitCombinaisons jetables
- CoutureLié
- Type de jointLié
- CUP_NON662909361332
Aperçu
- Lorsqu’une protection supplémentaire est nécessaire, ce capuchon et cette botte attachés avec des poignets et des chevilles élastiques font l’affaire pour empêcher la saleté et les débris de pénétrer
- Le rabat-tempête avec bande adhésive aide à protéger contre les intrusions à la fermeture éclair
- Coutures liées pour une protection et une durabilité améliorées
- Taille ANSI pour une grande amplitude de mouvement.
- Fermeture à glissière pleine longueur à l’avant pour un enfilage facile
- Bande de taille élastique pour un meilleur ajustement
- Sans latex
- Conforme aux normes américaines ASTM 1670-1671 pour la pénétration du sang et du virus
- Réussit le test antistatique NFPA 99
- Produit à usage unique
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la documentation
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation