Motion
3679B/L
Combinaison PosiWear UB Plus avec bande élastique aux poignets et aux chevilles, capuchon et bottes attachés
N° D’ARTICLE MI06508832
N° MFR3679B/L
Prix277.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Combinaison PosiWear UB Plus avec bande élastique aux poignets et aux chevilles, capuchon et bottes attachés
N° D’ARTICLE MI06508832
N° MFR3679B/L
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
Prix277.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    37.998 cm
  • Longueur
    37.998 cm
  • Poids
    8.89 kg
  • Largeur
    32.004 cm

Détails

  • Détails supplémentaires
    PosiWear UB Plus est fabriqué en matériau PolySafe qui offre le plus haut niveau de protection contre les produits chimiques, les particules sèches, les pulvérisations légères et les éclaboussures de liquide. Bon pour la peinture, l’élimination de l’amiante, la remise en état et la manipulation de l’huile.
  • Fermeture à la cheville
    Élastique
  • Type de fermeture
    Fermeture éclair
  • Couleur
    Jaune
  • Description
    PosiWear UB Plus est fabriqué en matériau PolySafe qui offre le plus haut niveau de protection contre les produits chimiques, les particules sèches, les pulvérisations légères et les éclaboussures de liquide. Bon pour la peinture, l’élimination de l’amiante, la remise en état et la manipulation de l’huile.
  • Type de tissu
    PosiWear UB Plus
  • Caractéristiques
    Lorsqu’une protection supplémentaire est nécessaire, ce capuchon et cette botte attachés avec des poignets et des chevilles élastiques font l’affaire pour empêcher la saleté et les débris de pénétrer
  • Type de vêtement
    Combinaisons
  • Type de hotte
    Capuchon intégré
  • Numéro CUP du fabricant
    662909361325
  • Type de produit
    Combinaisons jetables
  • Couture
    Lié
  • Type de joint
    Lié
  • CUP_NON
    662909361325

Aperçu

Description du fabricant
3679B/L COUTURE LIÉE À LA COMBINAISON YLW
  • Lorsqu’une protection supplémentaire est nécessaire, ce capuchon et cette botte attachés avec des poignets et des chevilles élastiques font l’affaire pour empêcher la saleté et les débris de pénétrer
  • Le rabat-tempête avec bande adhésive aide à protéger contre les intrusions à la fermeture éclair
  • Coutures liées pour une protection et une durabilité améliorées
  • Taille ANSI pour une grande amplitude de mouvement.
  • Fermeture à glissière pleine longueur à l’avant pour un enfilage facile
  • Bande de taille élastique pour un meilleur ajustement
  • Sans latex
  • Conforme aux normes américaines ASTM 1670-1671 pour la pénétration du sang et du virus
  • Réussit le test antistatique NFPA 99
  • Produit à usage unique