Motion
S-ZFWH-6DB
Roulette de plaque Duralast® - Série ZFWH, polyuréthane sur matériau de roue à noyau de fer, diamètre de roue de 6 po, largeur de face de 3 po, capacité de charge de 1200 lb
N° D’ARTICLE MI06510846
N° MFRS-ZFWH-6DB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette de plaque Duralast® - Série ZFWH, polyuréthane sur matériau de roue à noyau de fer, diamètre de roue de 6 po, largeur de face de 3 po, capacité de charge de 1200 lb
N° D’ARTICLE MI06510846
N° MFRS-ZFWH-6DB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    3 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    3 x 3 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    3 x 3 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    7.5000 po
  • Plaque de montage Taille  
    4 x 5 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue
    6 po

Détails

  • Plage de capacité de charge de la roulette
    1,000 à 1,999 lb
  • Type de support de roulettes
    Spinfinity sans entretien Kingpinless
  • Série de roulettes
    Série ZFWH
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Capacité de charge
    1200 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Couleur de la bande de roulement
    Vert
  • Type de roulement de roue
    Boule de précision
  • Dureté des roues
    95A
  • Type de matériau de roue
    Polyuréthane sur noyau en fer

Aperçu

Description du fabricant
S-ZFWH-6DB ROULETTES PIVOTANTES ZFWH 6X2