Motion
S-ZFHS-4NYB-4SL-FB

HAMILTON CASTER & MFG.CO.
S-ZFHS-4NYB-4SL-FB

Matériau de roue en nylon, diamètre de roue de 4.0000 po, capacité de charge de 2000 lb
N° D’ARTICLE MI06510950
N° MFRS-ZFHS-4NYB-4SL-FB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HAMILTON CASTER & MFG.CO.
S-ZFHS-4NYB-4SL-FB

Matériau de roue en nylon, diamètre de roue de 4.0000 po, capacité de charge de 2000 lb
N° D’ARTICLE MI06510950
N° MFRS-ZFHS-4NYB-4SL-FB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Espacement maximal des trous de boulon
    3-3/8 x 5-1/4 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    2-7/16 x 4-15/16 po / 253 x 254 mm
  • Plaque de montage Taille  
    4-1/2 x 6-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur totale
    5.6250 po
  • Diamètre de la roue
    4.0000 po

Détails

  • Type de support de roulettes
    Spinfinity forgé sans goupille
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Capacité de charge
    2000 lb
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Type de roulement de roue
    Boule scellée avec précision
  • Couleur de la roue
    Gris anthracite
  • Matériau de la roue
    Nylon
  • Type de matériau de roue
    Nylon
  • Type de roue
    Nylast

Aperçu

Description du fabricant
S-ZFHS-4NYB-4SL-FB PIVOTANT ZFHS 4X2