Motion
HERA45ES  28.01 QLBUSH DEMANDE 1.438

HUB CITY INC
HERA45ES 28.01 QLBUSH REQD 1.438

Réducteurs de vitesse hélicoïdals à angle droit HERA - Double réduction, 28.01:1 Rapport, 3.2630 po, entrée omnibus C-Face Quilled-QL, cadre REQD 56C-143TC-QLBUSH
N° D’ARTICLE MI06514587
N° MFRHERA45ES 28.01 QLBUSH REQD 1.438
Prix3,120.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
HERA45ES 28.01 QLBUSH REQD 1.438

Réducteurs de vitesse hélicoïdals à angle droit HERA - Double réduction, 28.01:1 Rapport, 3.2630 po, entrée omnibus C-Face Quilled-QL, cadre REQD 56C-143TC-QLBUSH
N° D’ARTICLE MI06514587
N° MFRHERA45ES 28.01 QLBUSH REQD 1.438
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
Prix3,120.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Centre Distance  
    3.2630 po
  • Dimensions du boîtier
    (L)8 x (H)6.938 x (L)6.25
  • Hauteur du boîtier
    6.9380 po
  • Longueur du boîtier
    8.0000 po
  • Largeur du boîtier
    6.2500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    HERA45
  • Couple de sortie maximal
    2600 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C-143TC-QLBUSH DEMANDE
  • Rapport nominal
    30:1
  • Taille de sortie
    1.4380 po
  • Ratio
    28.01:1
  • Facteur de service
    1
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    13.5000 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    14.0000 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    12.2500 po
  • Poids
    42.00 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Puissance d’entrée
    2.8600 hp
  • Type d’entrée
    C-Face Quilled-QL Coussin
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    HERA45ES 28.01 QLBUSH DEMANDE 1.438
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662961033710
  • Puissance d’entrée maximale
    2.8600 hp
  • Type de montage
    ES
  • Régime de sortie
    62.5 tr/min
  • Couple de sortie
    2600 po
  • Type de sortie
    Alésage creux
  • Réduction
    Double
  • Série
    HERA45
  • Style
    ES
  • CUP_NON
    662961033710

Aperçu

Description du fabricant
HERA45ES 28.01 QLBUSH DEMANDE 1.438
  • Efficacité de 90 % Jusqu’à 2x couple Quatre tailles peuvent remplacer jusqu’à onze tailles de réducteurs de vitesse de vis sans fin Boîtier en fonte Engrenage à mouvement de roulement (hélicoïdal et hypoidique) Roulements surdimensionnés Joints d’étanchéité Viton® Revêtement de fourreau de bague en bronze Lubrifié en usine avec du lubrifiant synthétique de qualité alimentaire - Le système de bague sans clé USDA H1 HubLoc® est disponible sur les entraînements à engrenage HERA à alésage creux.