Motion
Flexadux® PV R-3 3 po x 25 pi

FLEXAUST INC
Flexadux® PV R-3 3 in x 25 ft

Tuyau de conduit - DI 3.000 po, longueur 25 pi, tuyau en PVC bleu ou transparent épais renforcé par un hélice en acier à ressort revêtu (tailles DI 14″ et plus non disponible avec un fil revêtu), matériau en PVC, 20.00 psi
N° D’ARTICLE MI06514757
N° MFRFlexadux® PV R-3 3 in x 25 ft
Prix9.20 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FLEXAUST INC
Flexadux® PV R-3 3 in x 25 ft

Tuyau de conduit - DI 3.000 po, longueur 25 pi, tuyau en PVC bleu ou transparent épais renforcé par un hélice en acier à ressort revêtu (tailles DI 14″ et plus non disponible avec un fil revêtu), matériau en PVC, 20.00 psi
N° D’ARTICLE MI06514757
N° MFRFlexadux® PV R-3 3 in x 25 ft
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
Prix9.20 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure fermé
    3.250 po
  • Diamètre intérieur
    3.000 po
  • Longueur
    25 pi
  • Épaisseur du mur
    0.035 po
  • Poids
    0.65 lb/pi

Détails

  • Application
    Applications résistantes à l’abrasion, de qualité alimentaire, transport de granulés, emballage de viande, aspiration de sable et de gravier, chantiers navals, souffleurs de piscine à vagues, aluminium réfractaire, ignifuge, pharmaceutique, poudre et vrac, broyeuses, transfert d’amidon, aspiration
  • Couleur
    Effacer
  • Taux de compression
    2:1
  • Construction
    Flexible en PVC bleu ou transparent épais renforcé par un hélice en acier à ressort revêtu (tailles 14″ DI et plus non disponible avec un fil revêtu)
  • Matériau du tuyau
    PVC
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    8211030025
  • Page de produit du fabricant
  • Pression négative
    29.00 po Hg
  • Type de produit
    Tuyau flexible pour conduits
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fil d’acier à ressort enduit
  • Série
    Flexadux® PV R-3
  • Fiche technique
  • Plage de température
    20 à 160 °F
  • Substance transportée
    Matériel
  • Pression de service
    20.00 psi

Aperçu

Description du fabricant
D.I. 8211030025 3 X 25 PI R-3 TRANSPARENT L L L L L
  • Excellente résistance à l’abrasion interne et externe
  • Bonne résistance aux produits chimiques et à l’humidité
  • Excellent choix pour les applications de ventilation, l’élimination de la poussière et des fumées
  • Le bleu est homologué UL 94V-0 comme retardateur de flamme
  • Clear est fabriqué avec des matériaux acceptables par la FDA
  • Épaisseur du mur = 0,035 po (1 1/4 po à 3 1/2 po DI), 0,045 po (DI de 4 po et plus)
  • Disponible en tailles métriques, consultez l’équipe des ventes sur les prix et les minimums
  • Offert à partir du stock d’usine en quantités de 25 pi et 50 pi
  • Prix par pied