Motion
5C5-5RFJSXB

GATES RUBBER CO
5C5-5RFJSXB

Dos os - matériau en laiton, diamètre intérieur de tuyau de 1/4 po, femelle
N° D’ARTICLE MI06519728
N° MFR5C5-5RFJSXB
Prix69.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
5C5-5RFJSXB

Dos os - matériau en laiton, diamètre intérieur de tuyau de 1/4 po, femelle
N° D’ARTICLE MI06519728
N° MFR5C5-5RFJSXB
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
Prix69.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    5
  • Taille de l’extrémité 1
    0.5000 po
  • Extrémité 2 Taille
    0.2500 po
  • Taille/type de fin
    No 5 JIC37° - SAE45° Évasion
  • Corps hexagonal
    0.6900 po
  • Taille hexagonale
    0.6900 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.3400 po, 34 mm
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    5
  • Diamètre du tuyau
    0.2500 po
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1/4 po
  • Diamètre intérieur
    0.2500 po, 6.40 mm
  • Longueur
    2.1100 po
  • Taille SAE
    -5
  • Taille
    0.5000 po
  • Taille du filetage
    1/2-20 UNF
  • Taille de filetage 1
    1/2-20
  • Poids
    0.15 lb
  • Largeur
    0.6900 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les accouplements attachables sur site Gates D.O.T. Type A2 fonctionnent avec des tuyaux C5C, C5CXH, C5D et C5M pour permettre un assemblage facile des conduites de frein à air, de servodirection, de refroidisseur d'huile de transmission et d'huile chaude sans avoir besoin d'une sertisseuse.
  • Application
    Frein pneumatique, direction assistée, refroidisseur d'huile de transmission, conduites d'huile chaudes
  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Configuration
    Droit
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Barbé
  • Nom abrégé de la connexion 2
    JIC
  • Type de connexion
    Élargissement JIC 37
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Style de fin 1
    Élargissement JIC 37
  • Sexe final
    Femme
  • Type de fin 1
    FJSX
  • Finition/revêtement
    Plaqué zinc
  • Famille de raccords
    JIC 37anddeg, évasé
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Type de raccord
    Siège double FJX/SAE
  • À utiliser avec
    C5C, C5D, C5CHX, C5M
  • Numéro de catalogue du fabricant
    G34210-0505B
  • Compatibilité du fabricant
    Portes C5
  • Numéro CUP du fabricant
    072053171112
  • Matériel
    Laiton
  • Angle d’accouplement
    37/45 °
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Types de produits
    Accouplement
  • Type de joint
    Angle associé
  • Angle assis
    37 °
  • Normes respectées
    DOT FMVSS 106-74 Type AII
  • Style
    Droit
  • Émerillon
    Oui
  • Angle de filetage
    60 °
  • Norme de filetage
    JIC
  • Type de fil
    Élargissement JIC 37
  • Type
    Réutilisable sur le terrain
  • CUP_NON
    072053171112

Aperçu

Description du fabricant
5C5-5RFJSXB CPLG 7238-04005
  • Conçu pour fonctionner avec le flexible Gates C5 ; Acier au carbone zingué ; Conforme à la norme DOT FMVSS 106-74 Type AII ;