Motion
31029-0133
Feuille de joint d’étanchéité haute pression - style 660 , fibres végétales avec granules de liège et reliure de colle-glycérine, sans marque, 0.187 po d’épaisseur, 36 po de largeur, couleur brune
N° D’ARTICLE MI06525173
N° MFR31029-0133
Prix277.63 $/vg
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Feuille de joint d’étanchéité haute pression - style 660 , fibres végétales avec granules de liège et reliure de colle-glycérine, sans marque, 0.187 po d’épaisseur, 36 po de largeur, couleur brune
N° D’ARTICLE MI06525173
N° MFR31029-0133
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
Prix277.63 $/vg

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur globale
    0.187 po
  • Largeur totale
    36 po
  • Épaisseur
    0.187 po
  • Largeur
    36 po

Détails

  • Marque
    Sans marque
  • Couleur
    Brun
  • Composition
    Fibres végétales avec granules de liège et reliure colle-glycérine
  • Code d’harmonisation
    4823908850
  • Numéro CUP du fabricant
    191074174787
  • Matériel
    Fibres végétales avec granules de liège et reliure colle-glycérine
  • Température maximale
    212 °F
  • Pression max. (bar)
    13.8 bars
  • Pression max. (PSI)
    200 psi
  • Style
    660

Aperçu

Description du fabricant
31029-0133 0.188 PO X 36 PO X 25 VERGES