Motion
39700-2501
Feuille de joint d’étanchéité haute pression - style 700 , fibre aramide et inorganique avec liant en nitrile, marque, 0.047 po d’épaisseur, 60 po de largeur, 60 po de longueur, couleur verte
N° D’ARTICLE MI06525180
N° MFR39700-2501
Prix132.88 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Feuille de joint d’étanchéité haute pression - style 700 , fibre aramide et inorganique avec liant en nitrile, marque, 0.047 po d’épaisseur, 60 po de largeur, 60 po de longueur, couleur verte
N° D’ARTICLE MI06525180
N° MFR39700-2501
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
Votre prix132.88 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60 po
  • Longueur totale
    60 po
  • Épaisseur globale
    0.047 po
  • Largeur totale
    60 po
  • Épaisseur
    0.047 po
  • Largeur
    60 po

Détails

  • Marque
    Marque
  • Couleur
    Vert
  • Composition
    Fibres aramides et inorganiques avec liant au nitrile
  • Code d’harmonisation
    4016930000
  • Numéro CUP du fabricant
    191074193344
  • Matériel
    Fibres aramides et inorganiques avec liant au nitrile
  • Température maximale
    700 °F
  • Température minimale
    -100 °F
  • Pression max. (bar)
    70 bars
  • Pression max. (PSI)
    1000 psi
  • Style
    700
  • CUP_NON
    191074193344

Aperçu

Description du fabricant
39700-2501 0.047 po THX X 60 po X 60 po