Spécifications
Dimensions
- Longueur180 po
- Longueur totale180 po
- Épaisseur globale0.016 po
- Largeur totale60 po
- Épaisseur0.016 po
- Largeur60 po
Détails
- DemandesHydrocarbures alophatiques, essence, huiles, eau
- MarqueMarque
- CouleurNoir
- CompositionFibre aramide avec liant en nitrile
- Code d’harmonisation4016930000
- Numéro CUP du fabricant191074230209
- MatérielFibre aramide avec liant en nitrile
- Température maximale700 °F
- Température minimale-100 °F
- Pression max. (bar)70 bars
- Pression max. (PSI)1000 psi
- Style2900
- CUP_NON191074230209
Aperçu
Description du fabricant
39290-2801 0.016 po THX X 60 po X 180 po
- Excellente scellabilité
- Stabilité thermique améliorée
- Bon pour le service général