Spécifications
Dimensions
- Longueur40 po
- Longueur totale40 po
- Épaisseur globale0.120 po
- Largeur totale40 po
- Épaisseur0.120 po
- Largeur40 po
Détails
- MarqueMarque
- CouleurNoir
- CompositionGraphite
- Code d’harmonisation6815100100
- Numéro CUP du fabricant191074174824
- MatérielGraphite
- Température maximale850 °F
- Température minimale-400 °F
- Pression max. (bar)138 bars
- Pression max. (PSI)2000 psi
- Style3123/3125
Aperçu
- Excellente résistance
- Le flocon de graphite exfolié pur excelle dans des conditions extrêmes, résiste à la chaleur, à la pression et aux produits chimiques agressifs
- Sûreté éprouvée contre le feu
- Fiable
- Scelle facilement sous une charge de boulon modérée et offre une rétention de couple supérieure
- Conserve la stabilité dimensionnelle à des températures élevées
- Scelle hermétiquement même lors des fluctuations de pression.