Spécifications
Dimensions
- Longueur60 po
- Longueur totale60 po
- Épaisseur globale0.094 po
- Largeur totale60 po
- Épaisseur0.094 po
- Largeur60 po
Détails
- DemandesGaz inertes, vapeur saturée (pour la vapeur saturée supérieure à 150psig ou la vapeur surchauffée, eau, consulter Garlock Engineering).
- MarqueMarque
- CouleurGris pâle
- CompositionFibre aramide avec classeur EPDM
- Code d’harmonisation4016930000
- Numéro CUP du fabricant191074181365
- MatérielFibre aramide avec classeur EPDM
- Température maximale700 °F
- Température minimale-100 °F
- Pression max. (bar)83 bars
- Pression max. (PSI)1200 psi
- Normes respectéesConforme à REACH, conforme à RoHS
- Style3700
- CUP_NON191074181365
Aperçu
- Excellente scellabilité
- Meilleure rétention du couple
- Niveaux d’émissions considérablement réduits
- Réduit les coûts d’exploitation grâce à la réduction des déchets, de l’entretien, des stocks, de la perte de fluides et de la consommation d’énergie.