Motion
39900-2803
Feuille de joint d’étanchéité haute pression - style 9900 , fibre de graphite avec reliure en nitrile, marque, 0.047 po d’épaisseur, 60 po de largeur, 180 po de longueur, couleur acajou
N° D’ARTICLE MI06525521
N° MFR39900-2803
Prix3,054.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Feuille de joint d’étanchéité haute pression - style 9900 , fibre de graphite avec reliure en nitrile, marque, 0.047 po d’épaisseur, 60 po de largeur, 180 po de longueur, couleur acajou
N° D’ARTICLE MI06525521
N° MFR39900-2803
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
Prix3,054.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    180 po
  • Longueur totale
    180 po
  • Épaisseur globale
    0.047 po
  • Largeur totale
    60 po
  • Épaisseur
    0.047 po
  • Largeur
    60 po

Détails

  • Demandes
    Idéal pour les connecteurs à bride standard ANSI, ainsi que les connecteurs de tuyauterie de raccordement de turbine, la production d’énergie, le traitement chimique, le traitement des hydrocarbures et d’autres industries. Vapeur, huile, graisse, eau et vapeur saturée (pour la vapeur saturée supérieure à 150psig, consulter Garlock Engineering).
  • Marque
    Marque
  • Couleur
    Acajou
  • Composition
    Fibre de graphite avec liant en nitrile
  • Code d’harmonisation
    6815100100
  • Numéro CUP du fabricant
    191074218283
  • Matériel
    Fibre de graphite avec liant en nitrile
  • Température maximale
    1000 °F
  • Température minimale
    -100 °F
  • Pression max. (bar)
    138 bars
  • Pression max. (PSI)
    2000 psi
  • Style
    9900

Aperçu

Description du fabricant
39900-2803 0.047 po THX X 60 po X 180 po
  • Résiste aux températures et aux pressions extrêmes, ainsi qu’à de nombreux produits chimiquesTests de résistance au feu Garlock réussis et approuvé ABS Fire-Safe Type
  • Joint durable