Spécifications
Dimensions
- Longueur180 po
- Longueur totale180 po
- Épaisseur globale0.094 po
- Largeur totale60 po
- Épaisseur0.094 po
- Largeur60 po
Détails
- DemandesIdéal pour les connecteurs à bride standard ANSI, ainsi que les connecteurs de tuyauterie de raccordement de turbine, la production d’énergie, le traitement chimique, le traitement des hydrocarbures et d’autres industries. Vapeur, huile, graisse, eau et vapeur saturée (pour la vapeur saturée supérieure à 150psig, consulter Garlock Engineering).
- MarqueMarque
- CouleurAcajou
- CompositionFibre de graphite avec liant en nitrile
- Code d’harmonisation6815100100
- Numéro CUP du fabricant191074230551
- MatérielFibre de graphite avec liant en nitrile
- Température maximale1000 °F
- Température minimale-100 °F
- Pression max. (bar)138 bars
- Pression max. (PSI)2000 psi
- Style9900
Aperçu
- Résiste aux températures et aux pressions extrêmes, ainsi qu’à de nombreux produits chimiquesTests de résistance au feu Garlock réussis et approuvé ABS Fire-Safe Type
- Joint durable