Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2 po
- Anneau intérieur Largeur1.2800 po
- Anneau extérieur Largeur0.9840 po
- Extérieur Diamètre3.9370 po
- Largeur totale1.9100 po
- Poids2.2 lb
Détails
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Catalogue du fabricant
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale9740 lbf
- Capacité de charge statique radiale5850 lbf
- Type de jointTVD
- SérieFH200
- CUP_NON1200106966364