Motion
66M  1/1 A,B ST

HUB CITY INC
66M 1/1 A,B ST

Réducteur de vitesse de biseau à angle droit 0220-74201 - Type d’engrenage à biseau droit, taille de réducteur de boîtier de cube 6 po, simple, 1:1 rapport, direction de sortie droite et gauche, entrée d’arbre pleine, 30 mm, sortie d’arbre pleine
N° D’ARTICLE MI06529979
N° MFR66M 1/1 A,B ST
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
66M 1/1 A,B ST

Réducteur de vitesse de biseau à angle droit 0220-74201 - Type d’engrenage à biseau droit, taille de réducteur de boîtier de cube 6 po, simple, 1:1 rapport, direction de sortie droite et gauche, entrée d’arbre pleine, 30 mm, sortie d’arbre pleine
N° D’ARTICLE MI06529979
N° MFR66M 1/1 A,B ST
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du boîtier
    (L)220mm x (H)142mm x (L)182mm
  • Hauteur du boîtier
    142mm
  • Longueur du boîtier
    220 mm
  • Largeur du boîtier
    182 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    6 dans le boîtier du cube
  • Rapport nominal
    1:1
  • Taille de sortie
    30 mm
  • Ratio
    1:1

Détails

  • Type d’engrenage biseauté
    Biseau droit
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798079202
  • Direction de sortie
    Droite et gauche
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Réduction
    Célibataire

Aperçu

Description du fabricant
0220-74201 RÉDUCTEUR
  • Boîtiers robustes en fonte, joints industriels robustes, arbre en alliage