Motion
ASB-8T
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à gauche - Diamètre de l’alésage : 0.5000 po, Taille du filetage de la tige : 1/2-20, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI06530658
N° MFRASB-8T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à gauche - Diamètre de l’alésage : 0.5000 po, Taille du filetage de la tige : 1/2-20, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI06530658
N° MFRASB-8T
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.5000 po
  • Diamètre de la tête
    1.3370 po
  • Largeur de la tête
    0.5150 po
  • Angle de désalignement
    9 o
  • Hauteur totale
    3.1065 po
  • Taille du filetage de la tige
    1/2-20
  • Taille du filetage
    1/2-20
  • Poids
    0.278 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    440 C Acier inoxydable
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • Matériau du boîtier
    Acier allié 4340
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Capacité de charge statique radiale
    19500 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    ASB
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Type de fil
    UNJF-3A-LH
  • CUP_NON
    190029016943

Aperçu

Description du fabricant
SPÉCIFICATION DE ASB-8T MIL, EXTRÉMITÉ DE TIGE MÂLE GAUCHE/H