Motion
C4D17FK28C

LEESON ELECTRIC
C4D17FK28C

Moteur électrique à aimant permanent CC - Aimant permanent - basse tension, brossé, 1 hp hp, 12 V, 1800 tr/min, TEFC, cadre XS56C
N° D’ARTICLE MI06530784
N° MFRC4D17FK28C
Prix1,906.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
C4D17FK28C

Moteur électrique à aimant permanent CC - Aimant permanent - basse tension, brossé, 1 hp hp, 12 V, 1800 tr/min, TEFC, cadre XS56C
N° D’ARTICLE MI06530784
N° MFRC4D17FK28C
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
Prix1,906.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    56C
  • Longueur du moteur sans arbre
    8.50 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    XS56C
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Dimension C de la longueur totale
    13.81 po
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    37.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Régime de base
    1800 tr/min
  • Tension d’armature c.c.
    12 V
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Cote d’efficacité
    77.9
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Courant pleine charge sur le terrain
    80.00 A
  • Type de cadre
    S56C
  • Efficacité de la pleine charge
    77.90 %
  • Classe d’isolation
    H
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720006894
  • Température ambiante maximale
    40 °C
  • Vitesse maximale
    1800 tr/min
  • Famille de moteurs
    Aimant permanent - Basse tension
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Type de moteur
    Brossé
  • Type de montage
    Bride face en C/base rigide
  • Plage de température de fonctionnement
    40 °C
  • Protecteur de surcharge
    Aucune protection
  • Puissance nominale
    1 hp
  • Rotation
    Réversible
  • Rotation de l’arbre
    Reconn.
  • Normes respectées
    Homologué CSA et UL
  • Protection thermique
    Aucun
  • Approbations UL
    Reconnu
  • CUP_NON
    691720006894
  • Tension
    12 V
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
108322.00,1HP,S56C,1800RPM,,TEFC
  • Homologué UL et CSA, conforme aux normes NEMA MG1 .
  • La conception du porte-brosse offre un accès facile pour l’entretien du moteur.
  • La conception à aimant permanent assure une plus grande efficacité du moteur.
  • Les roulements scellés lubrifiés en permanence prolongent la durée de vie du moteur.
  • Compatible avec les contrôleurs de type PWM ou SCR.