Spécifications
Dimensions
- Taille de la section de la courroie5V, 5VX
- Diamètre à l’alésageBague requise
- Cuisinière d’alésage de coussinet1/2 à 2-15/16 po
- Visage Largeur2.3750 po
- Longueur jusqu’à Alésage2.0000 po
- Extérieur Diamètre8.0000 po
- Diamètre du pas8 po
Détails
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsSF
- Numéro CUP du fabricant698672060295
- MatérielFonte
- Nombre de Rainures3
- Type de produitPoulies à ceinture en V
- Construction de la poulieSimple
- CUP_NON698672060295