Motion
AZ15289
Roulement de butée de roulement cylindrique - Roulement de butée de roulement, DI 15 mm, DI 28 mm, cage en acier
N° D’ARTICLE MI06538572
N° MFRAZ15289
Prix122.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de roulement cylindrique - Roulement de butée de roulement, DI 15 mm, DI 28 mm, cage en acier
N° D’ARTICLE MI06538572
N° MFRAZ15289
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
Prix122.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Diamètre intérieur
    15 mm
  • Extérieur Diamètre  
    28 mm
  • Global Largeur  
    9 mm
  • Poids
    28 g

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Roulement de butée avec bague intérieure et bague extérieure
  • Capacité de charge dynamique
    10200 N
  • Code d’harmonisation
    8482.50.00.00
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557059971
  • Rpm max.
    14000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 °C à + 120 °C
  • Série
    AZ
  • Capacité de charge statique
    23900 N
  • Type de palier de butée
    Roulement du galet de butée

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU À AIGUILLES AZ15289
  • Roulement de butée avec bague intérieure et bague extérieure

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté