Motion
4026-S (7)

HEXARMOR
4026-S (7)

Série 4026 Chrome avec taille d’impact S
N° D’ARTICLE MI06538775
N° MFR4026-S (7)
Prix62.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HEXARMOR
4026-S (7)

Série 4026 Chrome avec taille d’impact S
N° D’ARTICLE MI06538775
N° MFR4026-S (7)
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
Prix62.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    S ou taille 7
  • Longueur
    9
  • Taille
    S

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    Non testé
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A8
  • Cote d’impact Ansi Isea
    Niveau 2
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    3
  • Demandes
    Général, industriel
  • Cote anti-arcs
    S.O.
  • Produit chimique contre le cancer
    Aucun
  • Revêtement
    S.O.
  • Couleur
    Hi Vis, noir
  • Description de la construction
    Couper et coudre
  • Type de poignet
    Élastique avec Velcro
  • Mot-clé de description
    Gants de sécurité
  • Type de service
    S.O.
  • EN388
    4X21FP
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de poignée
    Huile sèche/légère
  • Type de main
    Droite et gauche
  • Code d’harmonisation
    6216.00.5820
  • Utilisation dans l’industrie
    Industriel, usage général
  • Jauge de tricot
    S.O.
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Coton
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4026-S (7)
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    815733010222
  • Matériel
    Supertissu, TPR
  • Gamme de produits
    Série Chrome
  • Type de protection
    Protection des mains
  • Type de toxicité
    S.O.
  • CUP_NON
    810001791100

Aperçu

Description du fabricant
4026S GANTS CHROMEIMPACT HAUTE VISIBILITÉ
  • La paume en matériau de marque SuperFabric® offre une résistance aux coupures de niveau ANSI/ISEA A8 , offrant une résistance aux coupures parmi les plus élevées de l’industrie Système de protection contre les chocs supérieur au dos de la main utilisant une conception avancée pour dissiper les coups violents sur une grande surface, offrant aux travailleurs la protection contre les chocs de niveau 1 ANSI/ISEA 138 La paume HexArmor Mud Grip® offre une prise fiable dans les situations sèches ou huileuses légères tout en augmentant la résistance à l’abrasion Les coutures intérieures mettent en œuvre un fil à noyau à double couture, ajouter plus de durabilité et de longévité Le schéma de couleurs à haute visibilité augmente la sensibilisation visuelle Lavable à la machine EN407 niveau 1 Cote de chaleur de contact
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon