Motion
26701-DAA
26701-DAA
N° D’ARTICLE MI06538814
N° MFR26701-DAA
Prix1,175.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
26701-DAA
N° D’ARTICLE MI06538814
N° MFR26701-DAA
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
Prix1,175.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre de sortie
    Tige droite Dia 15.88 [.625], rainure de clavette 4.1 X 18.3 [.16 X .72], Ext. arbre 31.8 [1.25] (clé incluse)
  • Hauteur totale
    5.11 po
  • Longueur totale
    5.13 po
  • Largeur totale
    5.12 po

Détails

  • Déplacement
    0.43 po3/r
  • Finition
    Apprêt selon les spécifications 209-13A
  • Pression intermittente
    3500 psi
  • Ports principaux
    1-1/16–12 UN-2B Orifices du joint torique SAE - Côté
  • Viscosité d’huile continue maximale
    45 SAS
  • Pression continue maximale
    3500 psi
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Modèle
    ADMAD01AMA01AC0000000A0A
  • Type de montage
    Bride SAE2-Bolt (série 82-2)
  • Plage de pression de fonctionnement
    3000 psi
  • Rotation de l’arbre
    Bidirectionnel
  • Pression de service
    3000 psi

Aperçu

Description du fabricant
26701-DAA MOTEUR HYDRAULIQUE
  • Fonctionnement silencieux|Amélioration de l’efficacité

Les clients ont également acheté