Motion
32633
Corner Radius End Mill - 55C Series, 0.4375 in Mill Diameter, 2.0000 in Length of Cut, 4.0000 in, 101.60 mm Overall Length
N° D’ARTICLE MI06544254
N° MFR32633
Prix185.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Corner Radius End Mill - 55C Series, 0.4375 in Mill Diameter, 2.0000 in Length of Cut, 4.0000 in, 101.60 mm Overall Length
N° D’ARTICLE MI06544254
N° MFR32633

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix185.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Coin Rayon  
    0.0150 po;0.38 mm
  • Angle Helix
    45 °
  • Longueur de Coupe  
    2.0000 po
  • Usine Diamètre  
    0.4375 po
  • Longueur totale
    4.0000 po, 101.60 mm
  • Tige Diamètre  
    0.4375 po

Détails

  • Coupe centrale
    Oui
  • Tolérance du rayon d’angle
    +0.000/-0.050 mm, +0.0000/-0.0020 po
  • Type de fin
    Rayon de coin
  • Revêtement de finition
    AlTiN, Ti-NAMITE-A
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Nombre de Cannelures  
    5
  • Série
    55C
  • Tolérance du diamètre de la tige
    h6
  • Type de tige
    Droit
  • Direction de la spirale
    Droite
  • Hélice variable
    Non

Aperçu

Description du fabricant
326337/16 X 2 X 4 55CL TI-A 5 FL