Motion
36519
Corner Radius End Mill - Z16C Series, 0.6250 in Mill Diameter, 0.7500 in Length of Cut, 3.0000 in, 76.20 mm Overall Length
N° D’ARTICLE MI06544257
N° MFR36519
Prix255.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Corner Radius End Mill - Z16C Series, 0.6250 in Mill Diameter, 0.7500 in Length of Cut, 3.0000 in, 76.20 mm Overall Length
N° D’ARTICLE MI06544257
N° MFR36519

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix255.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Coin Rayon  
    0.0400 po;1.02 mm
  • Angle Helix
    35°-38 °
  • Longueur de Coupe  
    0.7500 po
  • Usine Diamètre  
    0.6250 po
  • Longueur totale
    3.0000 po, 76.20 mm
  • Tige Diamètre  
    0.6250 po

Détails

  • Coupe centrale
    Oui
  • Tolérance du rayon d’angle
    +0.000/-0.127 mm, +0.0000/-0.0050 po
  • Type de fin
    Rayon de coin
  • Revêtement de finition
    TX, Ti-NAMITE-X
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    Z16C
  • Tolérance du diamètre de la tige
    h6
  • Type de tige
    Droit
  • Direction de la spirale
    Droite
  • Hélice variable
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
SER. 365195/8 PO Z16CR COUTURE 4 FLT.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif