Motion
GRP36200-BK
Tapis sorbant Trip™ - Non perforé, matériau en polypropylène, couleur noire, largeur de 91 cm, longueur de 30 m, polypropylène, composition adhésive exclusive
N° D’ARTICLE MI06547107
N° MFRGRP36200-BK
Prix348.17 $/rl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tapis sorbant Trip™ - Non perforé, matériau en polypropylène, couleur noire, largeur de 91 cm, longueur de 30 m, polypropylène, composition adhésive exclusive
N° D’ARTICLE MI06547107
N° MFRGRP36200-BK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix348.17 $/rl

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    30 m
  • Poids
    11.35 kg
  • Largeur
    91 cm

Détails

  • Application
    Installations institutionnelles, restaurant, épicerie/vente au détail
  • Matériau de support
    Adhésif exclusif
  • Couleur
    Noir
  • Composition
    Adhésif exclusif, polypropylène
  • Liquides absorbés
    Graisse, huiles, eau
  • Matériel
    Polypropylène
  • Perforé
    Non perforé
  • Type de produit
    Serviettes, rouleaux et tapis sorbants
  • Type
    Rouleau

Aperçu

Description du fabricant
TAPIS ADHÉRENT GRP36200-BK À CIRCULATION INTENSE
  • Gardez les planchers secs et sécuritaires avec le seul tapis de sol commercial qui repose à plat, reste à plat et évite les trébuchements, les glissades et les chutes
  • Remplacement parfait pour les tapis protecteurs ordinaires en moquette
  • Pas de plissement, d’ondulation, de basculement ou de déplacement hors de la position
  • L’endos adhésif à couverture complète tient fermement, mais se décolle facilement sans laisser de résidus collants
  • Le matériau incroyablement durable est conçu pour résister à la circulation la plus intense sur les marches et les roues : chariots, chariots, transpalettes, même les chariots élévateurs
  • Testées et certifiées par le National Floor Safety Institute (NFSI), lorsqu’elles sont utilisées dans le cadre de votre programme de sécurité des planchers, les surfaces à traction élevée comme le tapis anti-trébuchement PIG ont démontré qu’elles réduisent les réclamations de glissement et de chute jusqu’à 90 %