Motion
132LC200
ENTRAÎNEMENT SCR INVERSEUR 240VAC/180VDC 1HP
N° D’ARTICLE MI06550709
N° MFR132LC200
Prix649.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ENTRAÎNEMENT SCR INVERSEUR 240VAC/180VDC 1HP
N° D’ARTICLE MI06550709
N° MFR132LC200
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
Prix649.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    5.0600 po
  • Longueur totale
    2.6500 po
  • Largeur totale
    4.2500 po
  • Poids
    1.08 lb

Détails

  • Tension d’entrée du variateur
    240V
  • Puissance maximale
    1 hp
  • Puissance minimale
    1/8 hp
  • Tension d’alimentation du moteur
    180V
  • Type de produit
    Entraînements CC

Aperçu

Description du fabricant
CHÂSSIS DU VARIATEUR 132LC200 C.C. 3C/MIN
  • Deux options de tension d’alimentation unique : 120 et 240 V c.a.
  • Puissance nominale totale - aucun dissipateur thermique auxiliaire requis
  • ± 10 % de la tension nominale en ligne, fonctionnement 50/60Hz
  • Réglages de puissance réglables
  • Barrette de raccordement de barrière
  • Approvisionnement en pont à vagues complètes; régulation de la vitesse de 1 %
  • Vitesse minimale réglable (0–30 % de la base)
  • Vitesse maximale réglable (60–100 % de la base)
  • Compensation IR réglable
  • Limite de courant réglable
  • Température ambiante de -10° à +45°C
  • Compensation de la tension secteur
  • Kit de potentiomètre de vitesse de 5K ohms inclus
  • 50:1 plage de vitesse
  • Capacité de surcharge : 200 % pendant une minute
  • Protection contre la tension transitoire
  • Mode suiveur de tension - signal isolé (0–10 VCC)
  • Circuit d’inhibition – permet un démarrage et un arrêt à faible puissance
  • Frein dynamique automatique en cas de perte de puissance
  • Offert en modèles à châssis seulement