Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale4.9600 po
- Longueur totale2.7300 po
- Largeur totale4.1700 po
Détails
- Type de produitEntraînements CC
Aperçu
- Double tension 12/24VAC et 120/240 V c.a., 50/60Hz
- ± 10 % de la tension nominale
- Approvisionnement en pont à vagues complètes
- Régulation de la vitesse de 1 %
- Vitesse minimale réglable (0–30 % de la base)
- Vitesse maximale réglable (66–100 % de la base)
- Compensation IR réglable
- Température ambiante de -10° à +45°C
- Compensation de la tension secteur
- Potentiomètre de vitesse de 5K ohms inclus
- 25:1 plage de vitesse
- Capacité de surcharge : 200 % pendant une minute
- Protection contre la tension transitoire
- Interrupteur marche/arrêt (modèles fermés)
- Fusible de ligne c.a. (13DVE/15DVE uniquement)