Motion
55AC15C
Commande de vitesse du moteur CA Triac 55AC
N° D’ARTICLE MI06550721
N° MFR55AC15C
Prix326.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Commande de vitesse du moteur CA Triac 55AC
N° D’ARTICLE MI06550721
N° MFR55AC15C
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
Prix326.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    3.5000 po
  • Longueur
    2.2000 po
  • Poids
    1.66 lb
  • Largeur
    2.9000 po

Aperçu

Description du fabricant
CHÂSSIS D'ALIMENTATION DE TENSION 55AC15C C.A.
  • Châssis et modèles fermés (NEMA 1)
  • Les modèles à châssis comprennent le matériel de montage
  • Les modèles à châssis sont montés par une bague de potentiomètre
  • Modèles d'alimentation 120 et 240VAC , ± 10 %
  • Modèles à cote continue 10A et 15A
  • Température ambiante de -10° à +45°C
  • Opération 50/60Hz