Motion
CEM31112
Moteur à usage général - 3/4 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 56C , logement OUVERT, base 1765 tr/min
N° D’ARTICLE MI06550752
N° MFRCEM31112
Prix918.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 3/4 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 56C , logement OUVERT, base 1765 tr/min
N° D’ARTICLE MI06550752
N° MFRCEM31112
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
Prix918.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56C

Détails

  • Régime de base
    1765 tr/min
  • Type de boîtier
    OUVERTURE
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    3/4 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    781568763902

Aperçu

Description du fabricant
CEM31112 3/4 1800 ODP 208-230/460 56C