Spécifications
Dimensions
- Taille de l’alésage2 po
- Hauteur4.88 po
- Longueur15.88 po
- Diamètre de la tige1.375 po
- Longueur de course3 po
- Poids15.30 lb
- Largeur4.50 po
Détails
- Course réglableOui
- ApplicationApplication hydraulique moyenne
- D’un dos à l’autreNon
- Fermer les tolérances d’AVCNon
- Type de constructionFileté
- Type de coussinNon coussiné
- Pression de fonctionnement du cylindre1000 psi
- Type de cylindreCylindres filetés hydrauliques
- Type de montageTourillon intermédiaire à tige double
- Non rotatifNon
- Matériau du joint de pistonViton-A
- Type de joint de pistonSpécial, joint en U
- Matériau plaquéChrome
- RéciproqueOui
- Revêtement de tigeChrome
- Extrémité de tige style 1Filetage femelle métrique court
- Joint de tige de type 1Type de lèvres Viton
- Matériau du jointViton
- Tige simple ou doubleDouble
- TandemNon
- Matériau du tubeNon durci de caisse
Aperçu
- Conception épurée et compacte
- Fonctionnement fluide et fiable
- Conçu pour une longue durée de vie