Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille34.93 mm
- Alésage Diamètre20 mm
- Diamètre de la tête46 mm
- Longueur jusqu’au centre de la bille77 mm
- Diamètre extérieur maximal46 mm
- Hauteur totale100 mm
- Filetage de tige Longueur40 mm
- Taille du filetageM20 x 1.5
- Poids0.84 lb
Détails
- Type de lubrificationTrou de lubrification
- Catalogue du fabricant
- Plage de température de fonctionnement-20 à 180 °C
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Capacité de charge dynamique radiale30800 N
- Type d’extrémité de tigeFemme
- SériePHS
- Direction du filetageMain droite
- Type de filM
- CUP_NON4549557048609
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation