Motion
KGF-D-3210-RH-EE

THOMSON (ALTRA)
KGF-D-3210-RH-EE

Écrou sphérique KGF seulement
N° D’ARTICLE MI06552366
N° MFRKGF-D-3210-RH-EE
Prix467.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
KGF-D-3210-RH-EE

Écrou sphérique KGF seulement
N° D’ARTICLE MI06552366
N° MFRKGF-D-3210-RH-EE
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
Prix467.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Plomb
    10 mm
  • Diamètre nominal de la vis
    32 mm
  • Poids
    1.98 lb

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    33.4 kN
  • Bride
    Inclus
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    1.7131 (ESP 65)
  • Température maximale
    300 °F
  • Matériau de montage
    Acier
  • Préchargement
    Facultatif
  • Style de retour
    EUS
  • Capacité de charge statique
    54.5 kN
  • Spécifications techniques
  • Essuie-glace
    Essuie-tout inclus

Aperçu

Description du fabricant
KGFD-3210-RH-EE ÉCROU À BILLE