Motion
10M4KH-MTF X50FT

GATES RUBBER CO
10M4KH-MTF X50FT

Tuyau hydraulique et accessoire - 5/8 po DI, 1 po DE, 4000 psi / 275.8 bar Pression de service, 16000 psi / 1103.2 bar Pression d'éclatement, Couvercle en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI06562203
N° MFR10M4KH-MTF X50FT
Prix1,799.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
10M4KH-MTF X50FT

Tuyau hydraulique et accessoire - 5/8 po DI, 1 po DE, 4000 psi / 275.8 bar Pression de service, 16000 psi / 1103.2 bar Pression d'éclatement, Couvercle en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI06562203
N° MFR10M4KH-MTF X50FT
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
Prix1,799.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    10
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    10
  • Longueur
    50 pi / 15 m
  • Rayon de courbure minimum
    4 po / 101.6 mm
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    5/8 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1 po

Détails

  • Pression d’éclatement
    16000 psi / 1103.2 bars
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    MegaTuff
  • Type de couvercle
    MegaTuff
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Pression du tuyau
    Pression constante - élevée
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    46574096
  • Numéro CUP du fabricant
    770075323990
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    +121°C / +250 °F
  • Température minimale
    -40°C / -40 °F
  • Utilisation recommandée
    Le flexible haute température Global M4KH est recommandé pour les applications hydrauliques haute pression à des températures élevées. Ce tuyau permet un rayon de courbure minimum plus serré, une pression de service accrue et des cycles d’impulsion améliorés que les normes de l’industrie. Compatible avec les fluides hydrauliques biodégradables comme le polyoléster, les polyglycols et les huiles végétales ainsi que les fluides à base de pétrole.
  • Type de renforcement
    2 tresses, fil
  • Marque de commerce
    M4KH Tuyau hydraulique
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • CUP_NON
    770075323990
  • Pression de service
    4000 psi / 275.8 bars

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU 10M4KH-MTF