Motion
6CM2TDL-XTF X50FT

GATES RUBBER CO
6CM2TDL-XTF X50FT

Flexible hydraulique C52TDL MegaFlex® Twin-Line - DI 3/8 po, D.E. 0.70 po, Pression de service 4800 psi/ 330.9 bar, Pression d’éclatement 19200 psi/ 1323.8 bar, Couvercle en caoutchouc nitrile, Tube en nitrile (type C)
N° D’ARTICLE MI06562232
N° MFR6CM2TDL-XTF X50FT
Prix1,873.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
6CM2TDL-XTF X50FT

Flexible hydraulique C52TDL MegaFlex® Twin-Line - DI 3/8 po, D.E. 0.70 po, Pression de service 4800 psi/ 330.9 bar, Pression d’éclatement 19200 psi/ 1323.8 bar, Couvercle en caoutchouc nitrile, Tube en nitrile (type C)
N° D’ARTICLE MI06562232
N° MFR6CM2TDL-XTF X50FT
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
Votre prix1,873.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    6
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    6
  • Longueur
    50 pi / 15 m
  • Rayon de courbure minimum
    3.5 po / 88.9 mm
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/8 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.70 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Pression d’éclatement
    19200 psi / 1323.8 bars
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    XtraTuff
  • Type de couvercle
    XtraTuff
  • Mot-clé de description
    SAE 100R16
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc nitrile
  • Pression du tuyau
    Pression variable - élevée
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile (type C)
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    46574980
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    770075433668
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    +100°C / +212 °F
  • Température minimale
    -40°C / -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 212 °F
  • Résistance physique
    Abrasion, incendie, huile, conditions météorologiques
  • Utilisation recommandée
    Le tuyau double ligne CM2T est recommandé pour les conduites à haute pression et de retour telles que les applications de bras de flèche et de chariot élévateur, ainsi que les conduites d’huile hydraulique haute pression à haute pression abrasive qui sont jointes ensemble pour faciliter la plomberie et l’acheminement. Des dimensions extérieures plus petites et un rayon de courbure significativement plus serré. CM2T Le tuyau double est compatible avec les fluides hydrauliques biodégradables comme le polyoléster, les polyglycols et les huiles végétales ainsi que les fluides à base de pétrole. Le tuyau CM2TDL-XTF a des dimensions extérieures plus petites et un rayon de courbure significativement plus serré et dure jusqu’à 25 fois plus longtemps que le tuyau standard pendant les essais d’abrasion tuyau-tuyau et tuyau-métal selon la norme ISO 6945.
  • Type de renforcement
    2 tresses, fil
  • Normes respectées
    EN, ISO, MSHA 2G, SAE 100R16
  • Marque de commerce
    Flexible hydraulique double ligne connecté MegaFlex® CM2TDL
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • Applications typiques
    Hydraulique
  • CUP_NON
    770075433668
  • Pression de service
    4800 psi / 330.9 bars

Aperçu

Description du fabricant
6CM2TDL-XTF FLEXIBLE 50FT